monotaro Bare Terminal, Crimp Tool For Pb Sleeve (Tang Crimping) KH-2 1pc

#Nomor SKU S004457570
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KH-2
Unit 1pc
Operating Range (mm²) (JIS) 1.25, 2, (DIN) 1.5, 2.5
Use Range (AWG) 20 to 14
Overall Length (mm) 200
M Code 59741456
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For attaching crimp terminal.It is easy to take without damaging the crimped terminal.Crimping ruled precisely designed.After crimping, the size of the used die will be stamped on the terminal.
Warning
The main body is JIS standard, size notation of DIN standard is done.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk