monotaro Without Ic 1pc

#Nomor SKU S004456298
Wishlist
Rp95.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Conpatible IC (pin) 8 to 42
Overall Length (mm) 125
M Code 56404093
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can squeeze the IC from the vertical direction and pull out the pins at the same time.By tightening the knurled screws, hold the IC sandwiched in place as it is.
Warning
* Please remove the IC solder completely before removing it. Do not apply excessive force as it may damage the IC or the board.
Feature
The pin can be pulled out at the same time by inserting the IC vertically.
Tighten the knurled screws to securely hold the sandwiched IC as it is.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait