monotaro Air Double Action Thunder (Non Dusting Type) M313NL 1pc

#Nomor SKU S004456119
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M313NL
Unit 1pc
Accessories 1/4 Coupler, Spanner, Pad, Oil Penetration
Type Non dusting type
Overall Length (mm) 160
Revolution Per Minute (rpm) 10000
Overall Height (mm) 94
Air Consumption (L/minute) 340
Working Pressure (MPa) 0.62
Air Outlet PT1/4
Orbit Diameter (mm) 5
Use Hose Diameter (mm) 6.5
Pad Size (phi mm) 125
M Code 57273755
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For polishing work
Description
It is lightweight and compact so you can work with one hand.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan