monotaro Alat Ukur Ketebalan Digital (Alat ukur ketebalan) M0-10 1pc

#Nomor SKU S004456003
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M0-10
Unit 1pc
Instrumental Error (mm) ± 0.03
Measuring Force (N) 0.6 to 0.7
Measuring Range (mm) 0 to 12.7
Type Digital
Batteries Button battery LR44 x 1 piece
Minimum Displayed Amount (mm) 0.01
Gauge Head (mm) 10
Plug Depth (mm) 30
M Code 56024447
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small parts etc can be measured with one touch.
For component measurement
- Batteries : Button battery LR44x1 piece
Warning
* Please stop using it except for applications. * Avoid using it in dusty or humid places, as it will cause malfunction. * Please replace with a new battery when the digital display becomes dull. * Batteries are not included.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan