monotaro Air Screwdriver M058QR 1pc

#Nomor SKU S004455776
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M058QR
Unit 1pc
Screw Fastening Capacity (mm) Φ 2 to 6
Overall Length (mm) 190
Revolution Per Minute (rpm) 12000
Air Consumption (L/minute) 32.6
Working Pressure (MPa) 0.62
Bit Plug Part (mm) 6.35
Air Outlet PT1/4
Use Hose Diameter (mm) 8
M Code 55608403
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To tighten the small screw.
Description
It can be switched between forward rotation and reverse rotation.
Warning
* Please do not use in applications other than.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan