monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) 1set(17points)

#Nomor SKU S004454777
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(17points)
Pricision (%) ± 4
Set Contents H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
Head Shape Ratchet type
Number of Gears 24T
Overall Length (mm) 263
Plug Angle (mm) 6.35
Torque Range (N m) 1 to 25
M Code 51095257
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tightening work of bolts and nuts is possible within the torque range. There are 15 bit sockets and extension bars are also included so you can use them in various fields.
- Set Contents : H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
Warning
- Please do not use for purposes other than.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk