monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet) 17x19 1pc

#Nomor SKU S004446006
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 17x19
Unit 1pc
Nominal Dimension (mm) 17 x 19
Shino Adjustment Function With/Without There
Material Carbon steel
Overall Length (mm) 180
Weight (g) 320
Dimensions t (mm) 16
Dimension D (mm) 35
Dimension L (mm) 15
Dimensions d1 (mm) 6
Dimensions d2 (mm) 19
Dimensions d3 (mm) 17
M Code 19797462
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Temporary scaffolding, housing construction etc.
Description
Hypothesis It is a convenient curved shino for tightening and hole matching of the scaffold. Temporary scaffolding, housing construction etc.
Warning
Please do not use for purposes other than.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk