monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin) MCCP-500M 1pc

#Nomor SKU S004444336
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCCP-500M
Unit 1pc
Accessories PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
Height (mm) 300
Rivet Diameter Use Range (Ø mm) 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
Working Air Pressure Range (MPa) 0.62
Stroke (mm) 14
Compatible Materials For iron, aluminum and stainless steel
Air Connection Port PT1 / 4
M Code 08563083
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For riveting
Warning
- Do not use for any other purpose.
- The hole diameter of the nosepiece nominal size 6.4 is about phi 4.1mm.
- Even if the rivet is nominally 6.4, only rivets with a mandrel diameter of 4.0 mm or less can be used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk