monotaro Door Lock Release Auxiliary Air Inflator Set (Pompa Pembuka Pintu Darurat) MP-700A 1set

#Nomor SKU S004442639
Wishlist
Harga spesial Rp619.900 Harga normal Rp1.099.900
Persediaan
Diskon 43%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number MP-700A
Unit 1set
Set Contents Pump x 1pc, air bag (420x140mm, 160x160mm, 90x60mm, 85x45mm, 325x115mm (ellipse)) x 1 each
M Code 04987998
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prevent accidents due to falling of the window scissors window when exchanging car doors and repairing mat. Do not damage the door or window to create a clearance to insert the release tool. Since the air injection port is a valve type, it can be used at the same time and it is very convenient.
Warning
- Please do not use for purposes other than the original purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait