monotaro Lateral Push Type Toggle Clamp GH-36006 1pc

#Nomor SKU S004442569
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GH-36006
Unit 1pc
Body Material SS 400 (Unichrome)
Spindle M4 x 15 P = 0.7
Base Flange
Type Lateral push type
Stroke (mm) 13.6
Maximum Height (mm) 66.2
Material (Handle) PVC
Tightening Pressure (kN [kgf]) 0.5[50]
Maximum Length (mm) 91.4
Handle operating angle (°) 93
M Code 04885405
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan