monotaro Ratchet Cable Cutter M-325A 1pc

#Nomor SKU S004442471
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M-325A
Unit 1pc
Blade Part Strength HRC 51 to 55
Material SKD61
Overall Length (mm) 250
Weight (kg) 0.7
Cutting Capacity (mm²) 240
M Code 03346927
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is used for general electric construction, substation construction work and communication line installation work etc.It is suitable for work such as CV, IV, SV (VVR).
Description
It is convenient because it is a ratchet type.
Warning
- Please do not cut the live wire. There is a danger of electric shock.
- Handle part is not an insulator. Please do not touch with the fingers directly because the blade part is sharp.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan