monotaro Antivibration Rubber MA-350 1pc

#Nomor SKU S004437169
Wishlist
Rp68.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MA-350
Unit 1pc
Shape circular
Material (rubber) Natural rubber
Accessories Hex nut, 2 spring washers each
Thread Pitch (mm) 1.25
Dimensions d (mm) 30
Outside Diameter D (phi mm) 35
Bolt Diameter (M) M8
Height H (mm) 25
Bolt Length L (mm) 24
Bolt Diameter M(mm) M8
Rubber Hardness 50
Using Working Load (N) 588.4
M Code 08249236
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For anti-vibration measures of pumps, motors, blowers, etc.
Description
You can easily install without taking space.
Warning
* Please select the quantity and mounting position so that the load is even.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan