monotaro Carbide Race Center (Live Center Mesin Bubut) MT 3 x 60 degree 1pc

#Nomor SKU S004435994
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT 3 x 60 degree
Unit 1pc
Material Advanced carbide tip
Point Angle (Degree) 60
Overall Length L (mm) 125
Outer Diameter d (mm) 24
Dimension D (mm) 24
Shank MT3
Tip Point Diameter (mm) 12
M Code 06754456
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is used in a lathe to eliminate runout of processed products.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan