Osaka Spirit Medium Packing for Natural Rubber Flange 5K 32A 1sheet

#Nomor SKU S004421597
Wishlist
Rp8.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5K 32A
Unit 1sheet
Compression Set (%) 22 (70°C, 22 h)
Operating Temperature Range (°C) -50 to 70
Compatible 5K x 32A
Type Packing for flange
Heat Resistant Change in hardness: +5, Tensile strength change rate: -4%, Elongation change rate: -13%. (70°C, 70 h)
Main Ingredient Natural rubber, SBR
Thickness (mm) 3
Inner Diameter (phi mm) 43
Outer Diameter d (mm) 78
JIS Standard K6380(AAD6040)
Elongation (%) 250
Hardness (Durometer A) 63
Tensile Strength (kgf/cm²) 3
M Code 35456486
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan