monotaro Small Roller Short Hair 6 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S004415992
Wishlist
Rp90.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6
Unit 1pack(10pcs)
Material (Trim) Acrylic 50%, wool 50%
Trim Length (mm) 5
Size (inch) 6
Roller Size (mm) 150
Roller Size (inch) 6
Core Material PP
M Code 20136323
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water-based, oil-based

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait