monotaro K Brass Brush (Sikat Kawat Kuningan) Sword type 1pc

#Nomor SKU S004412984
Wishlist
Rp51.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Sword type
Unit 1pc
Type Sword type
Brush Part Material brass
Dimensions a (mm) 15
Dimensions b (mm) 95
Dimensions c (mm) 230
Total Length C (mm) 230
Planting (mm) 95
M Code 08039306
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because brass wire is soft, it is suitable for polishing work and the like. For polishing work, for polishing
Warning
* Depending on the object to be polished, its performance may not be fully demonstrated. Please work so as not to apply strong tips.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan