Grundfos Pompa Dorong CM 10-3 1unit

#Nomor SKU S004398752
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CM 10-3
Unit 1unit
Speed For Pump Data 2900rpm
Rated Voltage 1x220-240V
Mains Fequency 50Hz
Dimensions 60x26x28cm
Maximum Operating Pressure 10bar
Pump Outlet 1.1/2
Rated Speed 2755-2770rpm
Rated Power–P2 1.2kW
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2018
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terinspirasi dari inovasi desain pompa CM yang cukup terkenal, kemudian kami mengembangkan satu jenis pompa serupa dengan pemasangan secara vertikal. Dewasa ini pompa CM dan CMV mampu membuktikan bahwa menurunnya tampilan fisik sebuah pompa tidak serta me
Description
Compact, reliable, vertical, multistage centrifugal pump with radial suction and discharge port. The shaft, impellers and chambers are made of stainless steel. The inlet and discharge parts are made of cast iron. The mechanical shaft seal is a special designed, unbalanced O-ring seal. Pipework connection is via internal Whitworth pipe threads. The pump is fitted with a 1-phase, fan-cooled asynchronous motor.
Fitur
Compact, reliable, vertical, multistage centrifugal pump with radial suction and discharge port. The shaft, impellers and chambers are made of stainless steel. The inlet and discharge parts are made of cast iron. The mechanical shaft seal is a special designed, unbalanced O-ring seal. Pipework connection is via internal Whitworth pipe threads. The pump is fitted with a 1-phase, fan-cooled asynchronous motor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan