Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup) AP 12.50.11.A1 230V 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AP 12.50.11.A1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Particle Size (mm) | 12 |
| Pump Housing | Stainless Steel |
| Impeller | Stainless Steel |
| Rated Voltage (V) | 1x230 |
| Length (m) | 10 |
| Dimensions (cm) | 25x27x43 |
| Pump Outlet (inch) | 2 |
| Input Power P1 (kW) | 1.7 |
| Enclosure class (IEC 34-5) | IP68 |
| Rated Speed (rpm) | 2760 |
| Berat (Kg) | 16.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.
Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dala
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dala
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Description
Submersible drainage pump type
Vertical single-stage stainless steel submersible pump with vertical discharge port and integrated submersible 1-phase totally enclosed motor in insulation class F with thermal overload protection.The pump is fitted with suc
Vertical single-stage stainless steel submersible pump with vertical discharge port and integrated submersible 1-phase totally enclosed motor in insulation class F with thermal overload protection.The pump is fitted with suc
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Grundfos%20Pump%20Submersible%20Unilift%20(Pompa%20Celup)%20AP%2012_50_11_A1%20230V%201unit/S004398479-1.jpg)