monotaro Sponge Brush (Sikat Lab Pembersih) SB-S 1pc

#Nomor SKU S004356660
Wishlist
Rp36.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB-S
Unit 1pc
Material Urethane (sponge), wire (pattern)
Type For test tubes
Overall Length (mm) 250
Diameter (Ø mm) 20
Crossing (mm) 60
M Code 78856828
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use for cleaning test tubes and flasks. Sponge is soft and has excellent water absorption.
Warning
Sponge may discolor when exposed to air, but it is safe to use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan