monotaro Set Color Standard Type M0505 1pc

#Nomor SKU S004316671
Wishlist
Rp17.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M0505
Unit 1pc
Type Standard
Surface Processing dye to black
Material S45C
Weight (g) 3
Outside Diameter D (Ø mm) 11
Width L (mm) 5
Inner Diameter B (mm) 5
Clamping Screw M3
Number of Tightening Screws (pieces) 1
M Code 32623035
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is useful when you want to adjust the position.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan