Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scriber (Spring Type) (Jangka Sorong) SO-200 1pc

#Nomor SKU S004307648
Wishlist
Harga spesial Rp339.900 Harga normal Rp439.900
Persediaan
Diskon 22%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SO-200
Unit 1pc
Dimensions (mm) 200x10x3.2
Material Body: Carbon Steel, Hardened tip
Nominal Size (mm) 200
TRUSCO Number 377-6468
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outside Caliper Scriber (Spring Type) SO-200.
- Use: Transfer diameter and measure round dimension
- Material:
a. Body: Carbon Steel
b. Hardened tip.
- Features: Set to proper dimension and move to scale for measurement
- Length: 200mm.
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
Set to proper dimension and move to scale for measurement
- Length 150mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan