Niigata Seiki (SK) Carbide Tip Firm Joint Dividers FD-200 1pc

#Nomor SKU S004307525
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FD-200
Unit 1pc
Dimensions (mm) 200x10x0
Material Body: Carbon Steel, Tip: Hardened tip
Nominal Size (mm) 200
Compass Circle (mm) 300
Jaws Open (°) 45
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbide Tip, Firm Joint, Dividers FD-200.
- Use: Scribing circle and dividing distance.
- Material:
a. Body: Carbon steel.
b. Tip: Carbide tip (G2).
- Features: Riveted construction with pin and washer.
- Nominal Size 200mm, compass circle 300mm, jaws open 45degrees.
Feature
Riveted construction with pin and washer.
- Nominal Size 100mm, compass circle 150mm, jaws open 45degrees.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan