Niigata Seiki (SK) Carbide Tip Firm Joint Dividers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Jaws Open (°)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbide Tip, Firm Joint, Dividers TFD-100. - Use: Scribing circle and dividing distance. - Material: a. Body: Carbon steel. b. Tip: Carbide tip (G2). -
Feature
Riveted construction with pin and washer. - Nominal Size 100mm, compass circle 150mm, jaws open 45degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan