Niigata Seiki (SK) Micrometer Stand MS-RG 1pc

#Nomor SKU S004306689
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-RG
Unit 1pc
Dimensions (mm) 165x67x120
Material Body: Cast Iron
Clamp Angle Adjustable (°) 45-90
Clamp Range (mm) Outside µm up to 100
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Micrometer Stand MS-RG.
- Body: Cast Iron
- Stable stand with moderate weight and low center of gravity
- Rubber on the bottom side, make no slip feet
- Calmp angle adjustable 45degrees-90degrees
- Clamp Range: Outside micrometer up to 100mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait