Niigata Seiki (SK) Level Meter LM-360 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LM-360 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 110x110 |
| Material | Plastic |
| Measuring Range (°) | 0-360 |
| Thickness (mm) | 20 |
| Minimum Reading (°) | ± 1 |
| TRUSCO Number | 377-5518 |
| Reading Accuracy (°) | ± 0.5 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Level Meter LM-360.
- Measurement of inclination angle
- Material Plastic
- Analog dial easier to read than bubble tube type meter
- With magnetic base to enables measuring horizontal and vertical angle
- Measuring Range 0-360degrees, Graduation
- Measurement of inclination angle
- Material Plastic
- Analog dial easier to read than bubble tube type meter
- With magnetic base to enables measuring horizontal and vertical angle
- Measuring Range 0-360degrees, Graduation
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasiWarning
Exclude Calibration CertificateKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Level%20Meter/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Level%20Meter%20LM-360%201pc/S004306078-1.jpg)