Niigata Seiki (SK) Level Meter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Dimensions (mm)110x110
Measuring Range (°)0-360
Minimum Reading (°)± 1
Reading Accuracy (°)± 0.5
TRUSCO Number377-5518
Thickness (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Level Meter LM-360.
- Measurement of inclination angle
- Material Plastic
- Analog dial easier to read than bubble tube type meter
- With magnetic base to enables measuring horizontal and vertical angle
- Measuring Range 0-360degrees, Graduation 1degrees, accuracy +/-1degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan