Feeler gauge Stainless steel SFG-04-1.
- Measure gap width 0.08mm
- Material Stainless Steel
- Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size
- Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy ア0.005mm
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel SFG-04-1 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SFG-04-1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 77x77x33 |
| Material | Stainless Steel |
| Leaf Width (mm) | 12.7 |
| Accuracy (mm) | ± 0.005 |
| Measure Gap Width (mm) | 0.04 |
| Size (m) | 0.040x1 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel%20SFG-04-1%201pc/S004305880-1.jpg)