Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah) FG-11-1 1pc

#Nomor SKU S004305644
Wishlist
Rp97.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FG-11-1
Unit 1pc
Dimensions (mm) 77x77x33
Material Carbon Steel
Leaf Width (mm) 12.7
Accuracy (mm) ± 0.010
Measure Gap Width (mm) 0.11
Size (m) 0.11x1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feeler gauge carbon steel FG-11-1.
- Measure gap width 0.11mm
- Material carbon Steel
- Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size
- Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy ア0.01mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan