ATLASBX Dry Battery Type MF E-NEX AGM (Aki Kering) XDC31MF 1pc
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XDC31MF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (20days)(Ah) | 100 |
| Dimensions (mm) | 330x172x218 |
| Total Height (mm) | 242 |
| CCA (SAE) | 650 |
| Terminal Size | A-Standard |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 June 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Main Benefits:
- High starting and deep cycle capability
- Delivered stable power with moderate energy requirements
- Maintenance free design Robust Dual terminal for convenient connection.
- High starting and deep cycle capability
- Delivered stable power with moderate energy requirements
- Maintenance free design Robust Dual terminal for convenient connection.
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ATLASBX%20Dry%20Battery%20Type%20MF%20E-NEX%20AGM%20(Aki%20Kering)%20XDC31MF%201pc/S004264361-1.jpg)