ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF E-NEX AGM (Aki Motor Kering)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)12
Capacity (20days)(Ah)100
CCA (SAE)650
Total Height (mm)242
Dimensions (mm)330x172x218
Terminal SizeA-Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Main Benefits :
- High starting and deep cycle capability
- Delivered stable power with moderate energy requirements
- Maintenance free design Robust Dual terminal for convenient connection
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait