ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JIS (Aki Motor Kering) NS40Z 1pc

#Nomor SKU S004264026
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS40Z
Unit 1pc
SNI Type MF40B19R
Voltage (V) 12
Capacity (20days)(Ah) 35
Dimensions (mm) 187x127x200
Total Height (mm) 220
CCA (SAE) 330
Terminal Size B-Small
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 June 2018
Terakhir Diperbaharui 09 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vehicle Application:
- Chevrolet Spark
- Daihatsu Espass, Neo Zebra, Xenia, Terrios, Grand Max, Luxio, Ayla, Sirion
- Honda New City, Jazz, New Jazz, Freed, Brio
- Toyota Avanza, Rush, Agya, Kijang Standard, Vios, Limo, Soluna
- Suzuki APV, Cary Series, Futura, Katana.
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan