Kennedy Wrecking Bar Chisel & V-Notch (Linggis) KEN5057300K 1pc

#Nomor SKU S004230601
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5057300K
Unit 1pc
Material Steel
Special Features Bevelled Nail Slot
End Type P Inch
End Shape Bent Tip
Bar Diameter (mm) 20
Blade Width (mm) 27 - 37
Overall Length (mm) 750
Part Number KEN5057300K
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For general dismantling and stripping applications, within a wide range of industries. Manufactured from heat treated carbon steel. Ideal for dismantling timber constructions, opening packing cases and removing nails (depending on the type of bar).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait