Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing) KEN5034750K 30-75mm 1pc

#Nomor SKU S004227472
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5034750K
Unit 1pc
Size 30-75mm
Additional Features For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
Weight Each 4.95kg
Number of Pieces 8
Product Number MS12
Screw Material Hardened Steel
Part Number KEN5034750K
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
30 - 75mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. Metal storage case. Contents: 1x 7 Inch thrust bolt. 1x 30 - 50mm separator. 1x 50 - 75mm separator. 2x 80 and 100mm main rods. 2x 90 and 110mm extension rods. 1x beam.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan