Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht. KEN5032240K 1pc

#Nomor SKU S004219170
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5032240K
Unit 1pc
Opening Capacity 90 to 175mm
Overall Length 100mm
Additional Features Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
Weight Each 345kg
Part Number KEN5032240K
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempe

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan