Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah) KEN5180710K 1pc

#Nomor SKU S004218364
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5180710K
Unit 1pc
Material Steel
Blade Length (mm) 100
Additional Features Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
Product Type Feeler Gauge
Product Number 101/18
Number of Blade 10
Part Number KEN5180710K
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. Metric: Manufactured to DIN 2275. Part 1 (Metric). Range: 10 Blade: .05 - .80mm. 13 and 20 Blade: .05 - 1mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan