TRUSCO Adjustable Square TJS-250 1pc

#Nomor SKU S004195863
Wishlist
Harga spesial Rp169.900 Harga normal Rp299.900
Persediaan
Diskon 43%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TJS-250
Unit 1pc
Material SUS420 equivalent
Width (mm) 20
Thickness (mm) 2
Weight (g) 240
Stand Width (mm) 20
Pole LengthxStand Length (mm) 240x210
Purpose of Use Transfer angle.
M Code 8287517
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Length measurement and angle transfer can be done easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait