TRUSCO Plastic Ball Knob P-TPC20-6R Red 1pc

#Nomor SKU S004191445
Wishlist
Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-TPC20-6R
Unit 1pc
Color Red
Weight (g) 7
Dimension D (mm) 10
Dimensions b (mm) 19
Heat Resistance Temperature (°C) 70
Dimension A (mm) phi 20
Screw Dimension C M6x1
Outer Diameter (mm) 20
Effective Screw Depth (mm) 10
M Code 37290793
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is made of ABS resin, the color is stable.
Warning
When using adhesive, please use ABS resin compatible one.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan