TRUSCO Simple Binding Belt Black KR305BK 1pc

#Nomor SKU S004188544
Wishlist
Harga spesial Rp149.900 Harga normal Rp269.900
Persediaan
Diskon 44%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number KR305BK
Unit 1pc
Width (mm) 30
Thickness (mm) 1.7
Color Black
Weight (g) 160
Length (m) 5
Surface Processing Nickel-plated finish
Belt Material Polypropylene (PP)
Maximum Working Load (kg) 90
Material (Metal) Steel
M Code 39552134
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Fall prevention of baggage. Bundle pipe. Max bundle length(m):2.9
Warning
Caution: For temporary fix. Do not put heavy load.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan