TRUSCO Board Tap BTP-Type (Plastic) (Angkur Gipsum) BTP-3.5X25BT 1box(10pcs)

#Nomor SKU S004187646
Wishlist
Harga spesial Rp95.900 Harga normal Rp179.900
Persediaan
Diskon 46%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number BTP-3.5X25BT
Unit 1box(10pcs)
Applicable Screw Head Diameter (mm) 3.5
Head Diameter (mm) 12
Length (mm) 25
Kegunaan For gypsum board
Material Plastic (nylon, fiberglass)
Mass (g) 22.4
Purpose of Use For gypsum boards.
M Code 48918362
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Easy to tighten with a screwdriver.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan