TRUSCO Replacement Lens Binocular Type (Lensa Pengganti) TSG-801-SP 1set(2sheets)

#Nomor SKU S004185154
Wishlist
Harga spesial Rp109.900 Harga normal Rp259.900
Persediaan
Diskon 57%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TSG-801-SP
Unit 1set(2sheets)
Lens Thickness (mm) about 20
Lens Color Clear
Suitable Machine Species TSG-801 BK/TM
Mass (g) 120
Material Lens: Polar Carbonate
M Code 89623037
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Features : Binocular Type Safety Glass T S G - 8 0 P Replacement Lens .
Feature
HTD Hand Tap HSS with

TAPER.
Taper- 8 to 10 threads chamfered for easy thread starting in rough.

PLUG.
Plug-3 to 5 threads chamfered-general use when tapping to bottom of holes is not critical.

BOTTOMING.
Bottoming- 1-1/2 threa

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait