TRUSCO Coolant Liner (Round Nozzle) (Nosel Coolant Bubut) P-CL-4N01 1pc

#Nomor SKU S004177357
Wishlist
Harga spesial Rp45.900 Harga normal Rp79.900
Persediaan
Diskon 42%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number P-CL-4N01
Unit 1pc
Material Polyacetal
Length (mm) 37.0
Size 1/2
Weight (g) 6
Nominal Dimension 1/2
Length L (mm) 37
Outer Diameter d (mm) 20.0
Nozzle Diameter 1/4
Dimensions w (mm) 37.0
Dimensions h1 (mm) 20
Nozzle diameter (mm) 6.4
Dimension H (mm) 10
Dimensions h (mm) phi 20
Dimensions h (inch) 1/4(6.4)
M Code 8283877
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Coolant liners are required for joint pliers to desorb. Please choose according to the size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan