TRUSCO Safety Corner Cushion TAC-47 Light Gray 1pc

#Nomor SKU S004169864
Wishlist
Harga spesial Rp109.900 Harga normal Rp199.900
Persediaan
Diskon 45%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TAC-47
Unit 1pc
Material Nitrile Rubber (NBR)
Width (mm) 66
Color LightGray
Weight (g) 250
Length (m) 0.4
Installation Method Type and Pasted (double-sided tape included)
Purpose of Use For pillars and parts that are easily bumped in the factory.
M Code 48933927
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Hard to tear, it is a shock absorbing material excellent in cushioning properties.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait