TRUSCO Outer Plate for Welding Head Surface (Lensa Pelindung Luar) TSM20S-SP 1bag(5sheets)

#Nomor SKU S004167648
Wishlist
Harga spesial Rp229.900 Harga normal Rp659.900
Persediaan
Diskon 65%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TSM20S-SP
Unit 1bag(5sheets)
Compatible Body TSM20S
Weight (g) 91
Purpose of Use For TIG welding, semi automatic welding, handwork welding.
Accessories Outer plate, Sweat Pad, Complete Head Band Set
M Code 48931197
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It cuts harmful rays with an instantaneous reaction of 1/25000 seconds. Corresponds from hand welding to TIG welding. Instantly shields harmful light rays during welding. The brightness when passing through also became #3.5, making it easier to see.
Warning
- Helmet mounting brackets are sold separately.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan