TRUSCO Bit Hexagon Ball Point with Magnet THBA-3456 1pc

#Nomor SKU S004158943
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THBA-3456
Unit 1pc
Set Contents (mm) 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
Overall Length (mm) 85
Shank Diameter (mm) 6.35mm
Hardness H
Kandungan 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm
M Code 20778266
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A ball end bit that can turn a screw even if it topples the maximum angle of 30degrees Easy to grasp the screws so it improves usability.
Warning
Caution: This product is manufactured in Japanese standards.Please check the specification before you order.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan