TRUSCO Aluminum Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform) TSF-369SC2A 1pc

#Nomor SKU S004158288
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSF-369SC2A
Unit 1pc
Material Aluminium
Tread Clearance Width (mm) 200
Finish Alumite
2 Maximum Use Mass (kg) 150
Top Plate Height (m) 0.9
Top Board Size (mm) 600x400
Number of Stages 4
M Code 20774967
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose:




There is also a brace on the bottom, which is excellent in stability.




It is an all alumite finish.




Anti-slip cap is attached with screvet so it is aluminum working step which can be replaced with a Phillips screwdriver.




Us

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan