Pelican Protector Carry-on Case 1510 Black 1pc

#Nomor SKU S004085607
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1510
Unit 1pc
Color Black
Latch ABS
O-Ring Polymer
Pins Stainless Steel
Purge Body ABS
Purge Vent 3micron Hydrophobic Non-Woven
Dimensions (mm) 22.00x13.81x9.00inch
Foam Layers Layer/1 (Lid):/1.81inch-Convolute/Layer/2 (Base):/0.50inch-Pad/Layer/3 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck/Layer/4 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck
Certifications IP67/STANAG/4280/Def/Stan/81-41
Range Temperature -40/210degree F
Material Body; Polypropylene
Berat (Kg) 5.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 May 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pelican Protector Carry-on Case

Sensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan