YG1 4G Mill 2 Flute MMC Sphere Ball End Mills SEME57040 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SEME57040 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter | 4.00mm |
| Effective Length | 20.00mm |
| Length of Cut | 3.10mm |
| Neck Diameter (mm) | 3.3 |
| Taper Diameter | 1Degrees 30 minutes |
| Overall Length | 80.00mm |
| Shank Diameter | 6.00mm |
| Material | Carbide |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan