Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering) YT7C / YB5LB MF 1pc

#Nomor SKU S004078036
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YT7C / YB5LB MF
Unit 1pc
Type YT7C / YB5LB MF
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 6
Dimensions (mm) 121x61x131
Charging Rate (A) 0.6
Compatible for Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Kymco, Semua Motor Bebek China
Electrolyte content (L) 0.29
SNI License Yes
SNI Number SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
Dipakai untuk kendaraan:
- Honda (Supra Series th 2002, New Supra Fit th 2004, Mega Pro th 2010)
- Suzuki (Shogun th 2004, Satria th 2002, Smash th 2000, Titan 115 th 2010)
- Yamaha (Jupiter MX-135 th 2006, Vega th 2003, Jupiter-Z th 2003, Mio th 2004, Vega ZR th 2004)
- Kawasaki (Kaze th 2000, Blitz th 2008, Joy th 2010, Zone 125 th 2010, Scooter th 2005)
- Kymco (Spike th 2002, Cevira th 2002)
- Semua Motor Bebek China
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk