KITO Hand Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) CB010 1unit

#Nomor SKU S004070191
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CB010
Unit 1unit
Item Type CB010
Capacity 1000kg
Chain Diameter 6.3x19.1mm
Net Weight 11.5kg
Weight for 1 meter of lift 1.8kg
Chain pull to lift full load 29daN
Hand Chain Length for lifting 43m
Standart Lift (m) 2.5
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan