Logitech Wireless Touch Keyboard Plus K400 White AP 1pc

#Nomor SKU S004067900
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K400
Unit 1pc
Part Number 920-007166
Dimensions (mm) 139.90x354.30x23.50
Touchpad Dimension (mm) 76x47
Garansi Unit 12 bulan
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 May 2018
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati kontrol hiburan PC ke TV Anda yang mulus, tanpa gangguan dan kerepotan yang disebabkan keyboard dan mouse yang terpisah. Tombol tanpa suara yang nyaman dan touchpad besar (3.5inci) menjadikan navigasi terasa sangat mudah.Koneksi tanpa masalah yang responsif bahkan dalam ruang besar. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan penggunaan dan pengaturan komputer. Anda langsung merasa nyaman menggunakan K400 Plus. Tata letaknya didesain untuk memperoleh interaksi media yang santai. Tombol panah dan kontrol volume yang terjangkau. Tombol klik kiri kedua memungkinkan Anda menavigasi dan membuat pilihan dengan kedua tangan. Shortcut untuk pengguna Windows dan Android. Hot key langsung dapat digunakan begitu keyboard dikeluarkan dari kotaknya, tidak memerlukan konfigurasi apa pun. Pengaturan K400 Plus sangat mudah. Pasang receiver Unifying mungil ke dalam port USB dan mulai bersenang-senang. Gunakan receiver keyboard untuk menghubungkan hingga enam perangkat Unifying pada komputer Anda. Gunakan kenop on/off untuk memperpanjang usia baterai. Usia baterai telah diuji dengan penggunaan dua jam per hari. Usia baterai sesungguhnya akan beragam tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan.
- Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB.
- Spesifikasi Teknikal:
1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz).
2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik.
3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off.
4. Rincian Baterai: 2x AA.
5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan.
6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan.
7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol.
8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki).
- Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna.
- Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan